Carrello attrezzi
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
Attrezzi stoccaggio
Carrello attrezzi
Carrello attrezzi
6C852175
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
Gedore WorkMo B2 1110 WMW-2 Carrello portautensili a 6 cassetti 150kg Alluminio 550 x 580 x 1140mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6C852175
Larghezza
1140
Altezza
550
Profondità
580
Grillo per lucchetto
No
Svolgibile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
1140
Altezza
550
Profondità
580
Grillo per lucchetto
No
Svolgibile
SÌ
Con tracolla
No
Rosso segnale
No
Con serratura
No
Vassoio rimovibile
No
Numero totale di scomparti
6
Con schiuma
No
Con divisorio
No
Con manico telescopico
No
Marchio
Gedore
Model
1110 WMW-2
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Composto da: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 2, Mobile come unità completa o unità singole portatili, Ideale per il trasporto dall'officina al cambio di posto di lavoro, 6 cassetti completamente estraibili adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT, Per 2x 1/3 moduli o 1x 2/3 moduli, Uno scomparto con dispositivo di bloccaggio per GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L (non incluso), Leggero e robusto mix di alluminio e plastica, Mobile con pattini a rulli con 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno totale, Piano di lavoro in legno per lavori di assemblaggio, Compatibile con le attrezzature per veicoli Sortimo® e la sicurezza del carico, Compatibile con le attrezzature per veicoli interni Sortimo® e la sicurezza del carico, Crash tested, Dimensioni: L 526 x P 396 x H 1172 mm, Vantaggio di peso (fino al 50% più leggero di soluzioni simili!)
Numeri di articolo
Numero articolo
6C852175
EAN
4010886947272
UBB
500642902869
UNSPSC
24112401
Nr articolo produttore
2954435