text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Welder Chiave a V con impugnatura a croce 138 Z 460 mm


Ganasce in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato e saldato, Profondità di serraggio particolarmente elevata, Nichelato, Leva di sblocco blu isolata per immersione, Leva di sblocco blu isolata per immersione

Numero articolo G2552.000.460
Isolato No
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 460
Lunghezza ganasce (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 280
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 460
Lunghezza ganasce (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 280
Pinze di saldatura
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1000
Codice merceologico 8205700000
Type Grip Wrench

Descrizione

Ganasce in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato e saldato, Profondità di serraggio particolarmente elevata, Nichelato, Leva di sblocco blu isolata per immersione, Leva di sblocco blu isolata per immersione

Numeri di articolo

Numero articolo G2552.000.460
EAN 4010886641071
UBB 203102180270
UNSPSC 27112121
Nr articolo produttore  6410730
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.