Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinze da taglio
Trinciatrici
0M919372
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
Gedore VDE 8367-160 Heavy-Duty End Cutting Nipper 1.6mm Capacity Insulated Handle 160mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0M919372
Isolato
SÌ
Peso
220
Lunghezza (mm)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Larghezza della testa (mm)
27
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
220
Lunghezza (mm)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Larghezza della testa (mm)
27
Testato ESD
No
Altezza della testa (mm)
23.5
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82032000
Model
VDE 8367-160
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Elevato effetto leva per un lavoro più agevole, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, Impugnature con isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento a due strati Check-Tool
Numeri di articolo
Numero articolo
0M919372
EAN
4010886895016
UBB
500642389471
UNSPSC
23151901
Nr articolo produttore
2324830