Frese diagonali
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
Pinze e pinzette
Pinze da taglio
Frese diagonali
0Z537452
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
Gedore VDE 8316-200 H Power Side Cutter 2mm 28 x 22 x 11mm Ganascia 210mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z537452
Isolato
SÌ
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm)
210
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Larghezza della testa (mm)
28
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm)
210
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Larghezza della testa (mm)
28
Con funzione di spelatura
No
Testato ESD
No
Altezza della testa (mm)
11
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Model
VDE 8316-200 H
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte - valori vedere tabella, Capacità di taglio massima Ø 1,8 - 2,0 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, cromato, Impugnature con guaine isolanti VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, Filo di rame: 1,2 mm/AWG 16
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z537452
EAN
4010886816110
UBB
500642389216
UNSPSC
23151901
Nr articolo produttore
1551000