text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 H Power Side Cutter 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm Ganascia 180 mm

Numero articolo 4M850316
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm) 185
Protezione di isolamento 1000 V
Larghezza della testa (mm) 26

Specifiche

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm) 185
Protezione di isolamento 1000 V
Larghezza della testa (mm) 26
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 11
Testato VDE
Marchio Gedore
Model VDE 8316-180 H

Descrizione

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per fili duri/fili di pianoforte - valori vedere tabella, Capacità di taglio massima Ø 1,8 - 2,0 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, cromato, Impugnature con guaine isolanti VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, Filo di rame: 1,2 mm/AWG 16

Numeri di articolo

Numero articolo 4M850316
EAN 4010886816103
UBB 500642389059
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  1550993
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.