Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata ad alta leva
1Q621661
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
Gedore VDE 8250-200 H Pinza combinata con ganasce da 39,5 mm e punta dritta in acciaio cromato 200 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q621661
Isolato
SÌ
Peso
334
Lunghezza (mm)
205
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Taglio sporgente
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
334
Lunghezza (mm)
205
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Taglio sporgente
No
Lunghezza ganasce (mm)
39.5
Con tagliente diagonale
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della testa (mm)
27
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Forgiato
SÌ
Altezza della testa (mm)
12.4
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Model
VDE 8250-200 H
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Buona azione della leva per un taglio facile, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC, Per materiale piatto e rotondo, Per tagliare tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, cromato, Impugnature con guaine isolanti VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900. EN 60900/IEC 60900, JC = cromato, manici a 2 componenti, facce di presa seghettate, giunto inserito, * Le superfici/maniglie coronate, cioè poco arrotondate, impediscono picchi di forza sfavorevoli e puntuali. Di conseguenza, la forza viene distribuita uniformemente sulla mano, gambe isolate VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, manicotti di protezione dell'impugnatura a 2 componenti, acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto, cromato.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q621661
EAN
4010886816073
UBB
500642383276
UNSPSC
27112139
Nr articolo produttore
1550969