text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T20 Cacciavite Torx TX20 Lama 80mm Impugnatura 3 componenti 180mm

Numero articolo 1M691180
Isolato
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 180
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V

Specifiche

Isolato
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 180
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 80
Con foro
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio
Testato VDE
Marchio Gedore
Codice merceologico 82054000
Model VDE 2163 TX T20

Descrizione

Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numeri di articolo

Numero articolo 1M691180
EAN 4010886938553
UBB 500642617665
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824639
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.