Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
6B591658
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
Gedore VDE 2163 TX T15 Cacciavite Torx TX15 Lama 80mm Impugnatura 3 componenti 180mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6B591658
Isolato
SÌ
Peso
100
Lunghezza totale (mm)
180
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
100
Lunghezza totale (mm)
180
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
80
Con foro
SÌ
Cappuccio ruotabile
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Model
VDE 2163 TX T15
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numeri di articolo
Numero articolo
6B591658
EAN
4010886938546
UBB
500642617418
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
2824620