Forniture elettriche
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
Fusibili, portafusibili e relè
Fusibili e supporti
Supporti fusibili
7D880342
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
Gedore V 915 NH-Guanto per inserimento fusibili con manicotto 00-3 Taglia 600V
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7D880342
Isolato
SÌ
Lunghezza (mm)
230
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Testato secondo la norma ISO 3315
No
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Lunghezza (mm)
230
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Testato secondo la norma ISO 3315
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
V 915
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per inserire e rimuovere fusibili ad alte prestazioni a bassa tensione (inserti per fusibili NH), Utilizzabile anche per altri dispositivi applicati al posto degli inserti per fusibili, ad esempio dispositivi di messa a terra e di cortocircuito, inserimento o rimozione di elementi di fusibili ciechi, Con lame di contatto secondo DIN 43620 Parte 1, misure 00 - 3 per tensione nominale fino a 600 V di tensione alternata, Con lame di contatto secondo DIN 43620 Parte 1, misure 00 - 3 per tensione nominale fino a 600 V di tensione alternata
Numeri di articolo
Numero articolo
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Nr articolo produttore
2661314