text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tubo ad alta velocità WR 152 11 275 mm


Componenti forgiati, facce seghettate temprate a induzione, Regolazione rapida e semplice con vite di regolazione - regolazione con una sola mano, facce di presa autoinibenti, GEDORE verniciato a polvere blu, Lunghezza 11" (281 mm)

Numero articolo G2575.000.275
Peso 851
Lunghezza (mm) 280
Gamma di serraggio (mm) ['0.000', '61.000']
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 815
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 851
Lunghezza (mm) 280
Gamma di serraggio (mm) ['0.000', '61.000']
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 815
Codice merceologico 8204120000
Model 152 11
Type Pipe Wrench

Descrizione

Componenti forgiati, facce seghettate temprate a induzione, Regolazione rapida e semplice con vite di regolazione - regolazione con una sola mano, facce di presa autoinibenti, GEDORE verniciato a polvere blu, Lunghezza 11" (281 mm)

Numeri di articolo

Numero articolo G2575.000.275
EAN 4010886641941
UBB 240102113240
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6419440
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.