text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT250 FH BLUE SP Cacciavite dinamometrico 1/4” esagonale 0,5-2,5Nm 250mm

Numero articolo 4Q650027
Isolato No
Elettronico No
Peso 465
Lunghezza totale (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 465
Lunghezza totale (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['0.500', '2.500']
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.1
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model TT250 FH BLUE

Descrizione

Impiego: nell'intervallo di coppia 0,1 - 5,0 N-m, Per lavori di prova e installazione nell'industria della ferramenta elettrica ed elettronica, nella costruzione di strumenti e nella produzione industriale o nel controllo qualità, Caratteristiche: Cacciavite dinamometrico e di prova a quadrante - con doppia scala (cN-m/ozf-in/lbf-in), Con attacco esagonale femmina da 1/4" per l'utilizzo di punte esagonali da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3, Con adattatore adatto anche a bussole con attacco quadro da 1/4" secondo DIN 3124, Precisione del display: +/- 6 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali, Per il serraggio bidirezionale controllato, Con funzione slave-pointer, Per il bloccaggio dei valori massimi / visualizzazione del valore massimo, 4 modelli nella gamma da 0,1 N-m a 5,0 N-m, Struttura leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato, Conforme EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, La consegna: Cacciavite dinamometrico tipo TT, adattatore 1/4" quadrato/esagonale (n. 757-20), modello n. TT 250 FH, TT 500 FH con impugnatura a T aggiuntiva per facilitare il lavoro, certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, consegna in un robusto imballaggio di cartone

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q650027
EAN 4002805758250
UBB 500642432289
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  7096540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.