Food & Dairy machine building
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
Giraviti dinamometrici
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Giraviti dinamometrici
0V148815
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
Gedore TT100 FH BLUE SP Cacciavite dinamometrico 1/4” esagonale 0,2-1Nm 178mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0V148815
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
190
Lunghezza totale (mm)
178
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
190
Lunghezza totale (mm)
178
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['0.200', '1.000']
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.05
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
TT100 FH BLUE
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impiego: nell'intervallo di coppia 0,1 - 5,0 N-m, Per lavori di prova e installazione nell'industria della ferramenta elettrica ed elettronica, nella costruzione di strumenti e nella produzione industriale o nel controllo qualità, Caratteristiche: Cacciavite dinamometrico e di prova a quadrante - con doppia scala (cN-m/ozf-in/lbf-in), Con attacco esagonale femmina da 1/4" per l'utilizzo di punte esagonali da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3, Con adattatore adatto anche a bussole con attacco quadro da 1/4" secondo DIN 3124, Precisione del display: +/- 6 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali, Per il serraggio bidirezionale controllato, Con funzione slave-pointer, Per il bloccaggio dei valori massimi / visualizzazione del valore massimo, 4 modelli nella gamma da 0,1 N-m a 5,0 N-m, Struttura leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato, Conforme EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, La consegna: Cacciavite dinamometrico tipo TT, adattatore 1/4" quadrato/esagonale (n. 757-20), modello n. TT 250 FH, TT 500 FH con impugnatura a T aggiuntiva per facilitare il lavoro, certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, consegna in un robusto imballaggio di cartone
Numeri di articolo
Numero articolo
0V148815
EAN
4002805758106
UBB
500642432024
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
7096460