text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches SE14X18 30-300NM

Numero articolo 7O963337
Isolato No
Elettronico
Peso 1840
Lunghezza totale (mm) 753
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico
Peso 1840
Lunghezza totale (mm) 753
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['30.000', '300.000']
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 1
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model ET2SKA 300
Type Torque Wrench

Descrizione

Controllo del serraggio per coppia/angolo di rotazione, Segnalazione ottica, acustica e sensoriale del raggiungimento del parametro di avvitamento impostato/con visualizzazione aggiuntiva del serraggio della vite mediante barra di avanzamento a LED, Valutazione grafica abilitata dal software, Display grafico a contrasto marcato con illuminazione di fondo, Azionamento: Estremità del raccordo 22/28 mm, unità quadrata da 1/4" o cavità rettangolare da 9x12/14x18 mm con meccanismo di bloccaggio del perno. La dimensione dell'installazione determina l'azionamento, N. ET2SKA 150 e N. ET2SKA 300 con cricchetto reversibile da 1/2", Per l'uso in luoghi difficilmente accessibili, Utensili speciali su richiesta, Leggero e robusto: L'alloggiamento in alluminio e l'impugnatura ergonomica garantiscono un utilizzo facile e sicuro, anche con coppie di serraggio elevate, Dispositivo di fissaggio dell'utensile, a partire dall'ET2SKA 150, ruotabile di 120° rispetto all'alloggiamento in alluminio, Tasti funzione: Facili da usare, Calibrazione con la semplice pressione di un pulsante, Tasto operativo ergonomico laterale, Conversione da N-m a lbf-ft tramite software, Utilizzo: Assemblaggio di mini-lotti, assicurazione qualità, laboratori di prova e reparti di collaudo, strumento alternativo per postazioni di assemblaggio, posti di lavoro correttivi, ispezione e analisi di connessioni bullonate, Caratteristiche: Ampio campo operativo: 5 modelli nella gamma da 2 a 1000 N-m, Dispositivo di fissaggio dell'utensile con cavità quadrata da 1/4", rettangolare da 9x12, 14x18 con meccanismo di bloccaggio del perno, estremità del raccordo da 22 e 28 mm (a seconda del modello), Segnalazione: visiva (barra di avanzamento a LED), acustica (segnale acustico), sensoriale (vibrazione), Tracciabile secondo gli standard nazionali, Precisione di lettura della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra dalla cifra di lettura

Numeri di articolo

Numero articolo 7O963337
EAN 4002805932926
UBB 500642448616
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2795620
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.