text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches SE 14X18 40-200 NM

Numero articolo 3U199567
Isolato No
Elettronico No
Peso 1250
Lunghezza totale (mm) 499.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1250
Lunghezza totale (mm) 499.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['40.000', '200.000']
Larghezza della testa (mm) 27.5
Dimensione del collegamento (mm) 14
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model DMSE 200
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta e verniciata in acciaio tubolare, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm o 14x18 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Sistema di regolazione/impostazione sicuro, Profondimetro di fabbrica: 25 mm (14x18 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. (ad es. raccordo aperto) o dal lato (ad es. cricchetto e presa reversibile).

Numeri di articolo

Numero articolo 3U199567
EAN 4002805931554
UBB 500642442833
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2641461
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.