text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové kľúče EL A+S 1

Numero articolo 8H143712
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 11600
Celková dĺžka (mm) 920
Izolačná ochrana 1000 V Nie

Specifiche

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 11600
Celková dĺžka (mm) 920
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['750.000', '2000.000']
Šírka hlavy (mm) 60
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 50
Vhodné na predĺženie Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 7569-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Vantaggio tecnico/funzione: Il dispositivo di blocco e sicurezza del valore preimpostato (A+S) elimina la possibilità di regolazioni involontarie o manipolate, rappresentando così una maggiore sicurezza di processo per l'utente, Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, nessuna imprecisione sia che venga utilizzata con entrambe le mani sia che venga tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Trasmissione singola e doppia per un serraggio bidirezionale controllato, Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma da 6 a 3000 N-m, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Con certificato secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali, Azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, Doppia scala con scala graduata corrispondente (vedere tabella), Tipo B, BC, C con sblocco a pulsante, DREMOMETRO preimpostato per la produzione in serie dove è necessario applicare sempre lo stesso valore, In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)

Numeri di articolo

Numero articolo 8H143712
EAN 4002805923542
UBB 500642453483
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1547240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.