text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches EKL 1

Numero articolo 7E182509
Isolato No
Elettronico No
Peso 10800
Lunghezza totale (mm) 932
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 10800
Lunghezza totale (mm) 932
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['600.000', '1500.000']
Larghezza della testa (mm) 60
Dimensione del collegamento (mm) 25
Divisione della scala di precisione (Nm) 25
Adatto per l'estensione
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 40
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8586-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 600 - 1500 N-m, Per l'impiego in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1" con meccanismo di bloccaggio a perno DIN 3120 - B 25, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, scala singola con graduazione di 25 N-m, Vantaggio tecnico/funzione: Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatto all'officina, Nessuna imprecisione se usato con entrambe le mani o tenuto lontano dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere esteso per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Meccanismo a doppia leva per le massime prestazioni di taglio, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata degli utensili prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro della coppia di serraggio

Numeri di articolo

Numero articolo 7E182509
EAN 4002805930816
UBB 500642478498
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2311291
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.