text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches DZA+S22Z 140-620NM

Numero articolo 6C219945
Isolato No
Elettronico No
Peso 3000
Lunghezza totale (mm) 834.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 3000
Lunghezza totale (mm) 834.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['140.000', '620.000']
Larghezza della testa (mm) 45
Divisione della scala di precisione (Nm) 10
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 35
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 7463-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Vantaggio tecnico/funzione: Il dispositivo di blocco e sicurezza del valore preimpostato (A+S) elimina la possibilità di regolazioni involontarie o manipolate, rappresentando così una maggiore sicurezza di processo per l'utente, Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluso il certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto facile da usare in officina, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. La forza deve essere applicata solo al centro dell'impugnatura - non utilizzare un tubo di prolunga, altrimenti possono verificarsi imprecisioni (ad eccezione del modello DXZ in cui il DREMOMETRO è stato calibrato e regolato utilizzando il tubo di prolunga), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni. Tenere presente gli indicatori di profondità sul certificato. Utilizzare solo accessori originali GEDORE, L'ampia sezione trasversale dell'azionamento trasferisce le coppie massime, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro della coppia di serraggio, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Con certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2. DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS in base agli standard nazionali, DREMOMETRO pre-impostato per la produzione in serie in cui è necessario applicare sempre lo stesso valore, In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una pre-impostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)

Numeri di articolo

Numero articolo 6C219945
EAN 4002805925942
UBB 500642449861
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1427083
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.