text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS Hexagonal Screwdriver Bit 8mm 1/4" Hex 82mm

Numero articolo 1Y712288
Sistema di avvitamento Torq-set
Lunghezza totale (mm) 82
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto

Specifiche

Sistema di avvitamento Torq-set
Lunghezza totale (mm) 82
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Gedore
Codice merceologico 82079030
Model 689 TS

Descrizione

A norma DIN ISO 3126, ISO 1173, esagono incassato secondo DIN 3126 - C 6.3 (1/4), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, TORQ-SET® è un marchio registrato di Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® è un marchio registrato di Phillips Screw Company, USA

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y712288
EAN 4010886873663
UBB 500642790405
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  1965530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.