Punte
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
7B479680
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
Gedore TORQ-SET 689 TS Hexagonal Screwdriver Bit 10mm 1/4" Hex 82mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7B479680
Sistema di avvitamento
Torq-set
Lunghezza totale (mm)
82
Dimensione (TX)
10
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torq-set
Lunghezza totale (mm)
82
Dimensione (TX)
10
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
SÌ
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Gedore
Model
689 TS
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Secondo DIN ISO 3126, ISO 1173, esagono incassato secondo DIN 3126 - C 6.3 (1/4), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, TORQ-SET® è un marchio registrato di Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® è un marchio registrato di Phillips Screw Company, USA
Numeri di articolo
Numero articolo
7B479680
EAN
4010886873670
UBB
500642790652
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
1965549