text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tommy bar 27 D 630 mm


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Ordinare separatamente il tommy bar 27 D, Ordinare separatamente il perno girevole 27 D

Numero articolo G2509.000.630
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 630
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 630
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 30
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1240
Type Wheel Socket

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Ordinare separatamente il tommy bar 27 D, Ordinare separatamente il perno girevole 27 D

Numeri di articolo

Numero articolo G2509.000.630
EAN 4010886622711
UBB 203232949735
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6227100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.