Giraviti dinamometrici
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Giraviti dinamometrici
5K518110
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
Gedore STD FH BLUE FS Cacciavite dinamometrico 1/4” esagonale 0,8-4Nm 127mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5K518110
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
280
Lunghezza totale (mm)
127
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
280
Lunghezza totale (mm)
127
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
STD FH BLUE
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 50 - 400 cN - m, Produzione in serie con valore di serraggio costante, Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale, Caratteristiche: Cacciavite dinamometrico preimpostato - senza scala, Con attacco esagonale femmina da 1/4" per l'utilizzo di punte esagonali da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3, Con adattatore adatto anche a bussole con attacco quadro da 1/4" secondo DIN 3124, Precisione di lavoro: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata, Secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali, Frizione radiale di precisione a sfera e camma per un serraggio bidirezionale controllato, Meccanismo di precisione che scivola in modo molto evidente quando viene raggiunto il valore preimpostato, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, Al momento dell'ordine, specificare il valore in N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta), Volume di fornitura: Volume di fornitura: Cacciavite dinamometrico, adattatore 1/4" quadrato/esagono (n. 757-20), modello n. TLS 1360 FH con impugnatura a T aggiuntiva per facilitare il lavoro, certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Fornitura in un robusto imballaggio di cartone
Numeri di articolo
Numero articolo
5K518110
EAN
4002805921630
UBB
500642430044
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
1471457