text.skipToContent text.skipToNavigation

Tagliatubi Gedore in acciaio 4584 4


Sostituendo le mole da taglio, può essere utilizzato anche per tubi in acciaio inox (misura 2"), Con avanzamento elastico grazie a un sistema di molle appositamente installato (misura 2"), Blu smaltato, mandrino rifinito con metallo a fuoco, laccato blu, mandrino brunito, Versione con 3 mole da taglio vedere n. 222

Numero articolo G2900.000.550
Lunghezza (mm) 520
Diametro del tubo (mm) ['42.000', '114.000']
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per tubi in ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 520
Diametro del tubo (mm) ['42.000', '114.000']
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per tubi in ghisa
Con sbavatore interno al tubo No
Con regolazione rapida No
Numero di ruote da taglio 3
Telescopico No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 4760
Codice merceologico 8203400000
Type Pipe Cutter

Descrizione

Sostituendo le mole da taglio, può essere utilizzato anche per tubi in acciaio inox (misura 2"), Con avanzamento elastico grazie a un sistema di molle appositamente installato (misura 2"), Blu smaltato, mandrino rifinito con metallo a fuoco, laccato blu, mandrino brunito, Versione con 3 mole da taglio vedere n. 222

Numeri di articolo

Numero articolo G2900.000.550
EAN 4017981220040
UBB 203185036852
UNSPSC 23241610
Nr articolo produttore  4503590
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.