Tools
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G3105
G3105.100.001
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
Gedore Sockets VDE 19 10 10 MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza (mm)
54
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza (mm)
54
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
65
Model
19 10
Type
VDE Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, Misure 27, 30 e 32: il diametro d1 non è standardizzato, Il diametro d1 per le misure 27, 30 e 32 non è standardizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
G3105.100.001
EAN
4010886612255
UBB
203120580667
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6122510
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare