text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Gedore 30 HMU-10 22 pezzi da 3/8 di pollice di larghezza tra le piastre 6-22 mm


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, set U-10 con cricchetto a leva reversibile, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numero articolo G2291.001.855
Imballaggio Scatola di metallo
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 17
Numero totale di utensili 22
Dimensione del collegamento (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di metallo
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 17
Numero totale di utensili 22
Dimensione del collegamento (mm) 10
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, set U-10 con cricchetto a leva reversibile, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2291.001.855
EAN 4010886623541
UBB 203122606965
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6235470
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.