Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
4L724923
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Cacciavite a croce PH2 100mm Lama con impugnatura a 3 componenti 210mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4L724923
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Peso
140
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
100
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Peso
140
Lunghezza totale (mm)
210
Antimagnetico
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Funzione di serraggio
No
Modello a bassa scintilla
SÌ
Cappuccio ruotabile
SÌ
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Con tappo di riscontro
No
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Model
VDE 2162
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Diametro della lama ultra ridotto ma con piena sicurezza meccanica ed elettrica, Nessun problema nel raggiungere viti profondamente incassate negli alberi delle viti, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus
Numeri di articolo
Numero articolo
4L724923
EAN
4010886938393
UBB
500642610488
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
2824450