text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Cacciavite a croce PH1 Lama 80mm Impugnatura a 3 componenti 180mm

Numero articolo 4X049009
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 1
Peso 100

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 1
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 180
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello a bassa scintilla
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Gedore
Model VDE 2162

Descrizione

Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Diametro della lama ultra ridotto ma con piena sicurezza meccanica ed elettrica, Nessun problema nel raggiungere viti profondamente incassate negli alberi delle viti, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 4X049009
EAN 4010886938386
UBB 500642610223
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824442
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.