text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set di utensili manuali per bedine 8-15mm 180°

Numero articolo 4P178501
Diametro del tubo (mm) 15
Diametro del tubo (mm) ['6.000', '15.000']
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Adatto per tubo di alluminio

Specifiche

Diametro del tubo (mm) 15
Diametro del tubo (mm) ['6.000', '15.000']
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Adatto per tubo di alluminio
Angolo di flessione massimo (°) 180
Marchio Gedore
Type Manual Bending Tool Set

Descrizione

Per tubi di rame morbidi EN 1057 (anche con rivestimento fisso), tubi di acciaio di precisione a parete sottile e tubi in metalli non ferrosi, Per il bloccaggio in morsa o utilizzabile come pinza di piegatura, Risparmio di energia grazie all'angolo di piegatura iniziale selezionabile gratuitamente, Facile piegatura con cricchetto reversibile da 1/2" in versione lunga, Blu smaltato, Consegna in GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L, Dimensioni: L 442 x P 357 x H 151 mm, Dimensioni: L 442 x P 357 x H 151 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 4P178501
EAN 4017981243100
UBB 500642732415
UNSPSC 27112403
Nr articolo produttore  4568450
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.