text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set di maschi e filiere 24 pezzi

Numero articolo 2M379771
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di parti 27
Numero di portastampi 1
Numero di portamaschi 1
Numero di punte per maschiatura 12

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di parti 27
Numero di portastampi 1
Numero di portamaschi 1
Numero di punte per maschiatura 12
Numero di piastre di taglio 10
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980
Type Thread Cutting Set

Descrizione

Dimensioni: 275 x 150 x 42 mm, Per filettature interne M3 - M6, Per filettature esterne M3 - M6, lunghezza massima 40 mm, Sistema di azionamento a cricchetto. 40 mm di lunghezza, Sistema di azionamento a cricchetto con unità di estensione, Manicotto di guida aggiuntivo per matrici per garantire una filettatura accuratamente allineata lungo l'asse della barra, con raccoglitore di trucioli, Azionamento: Cricchetto con prolunga, Maschi: Chiave a serraggio rapido con maschi M3-M6, Filiere: Impugnatura per matrici con disco guida e matrici M3-M6, Accessori: Viti di fissaggio e cacciavite angolare, Porta matrice con dischi guida e matrici M3 - M6, Porta matrice con dischi guida e matrici M3 - M6, Mandrino a serraggio rapido con rubinetto M3 - M6, Accessori: Viti di fissaggio e cacciaviti angolari

Numeri di articolo

Numero articolo 2M379771
EAN 4010886869734
UBB 500642631435
UNSPSC 27112824
Nr articolo produttore  1939068
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.