text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set di chiavi doppie aperte H 6-8 H6-8 8 pezzi


Secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modello sottile, albero ovale, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata con precisione in base alle dimensioni nominali esatte per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero dal profilo sottile, Il sovraccarico è segnalato dalla deform

Numero articolo G2130.001.820
Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Altro
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 8
Numero totale di utensili 8
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Altro
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 8
Numero totale di utensili 8
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) ['6.000', '22.000']
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1000
Model H6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Descrizione

Secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modello sottile, albero ovale, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata con precisione in base alle dimensioni nominali esatte per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero dal profilo sottile, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2130.001.820
EAN 4010886607947
UBB 203120456264
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6079400
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.