text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore Set di chiavi ad anello 2 ATM 19 pezzi


Dimensioni: L 970 x H 740 mm, Modello per impieghi gravosi per coppie elevate, Con tubi a spinta n. 2 AR per l'estensione del braccio di leva, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 65 a 12 bordi, Incluso pannello a parete in lamiera d'acciaio e set di ganci per uno stoccaggio ordinato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo G2157.001.770
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 19
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 19
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) 24 - 85
marca Gedore
Weight per piece (g) 44500
Codice merceologico
Model 2 ATM
Type Single Ended Ring Spanner Set

Descrizione

Dimensioni: L 970 x H 740 mm, Modello per impieghi gravosi per coppie elevate, Con tubi a spinta n. 2 AR per l'estensione del braccio di leva, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 65 a 12 bordi, Incluso pannello a parete in lamiera d'acciaio e set di ganci per uno stoccaggio ordinato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2157.001.770
EAN 4010886604922
UBB 203120438296
UNSPSC 27111729
Nr articolo produttore  6049250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.