text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set chiavi doppie aperte 6-122 ISO 12 pezzi


Secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Profilo sottile, albero ovale, Acciaio al cromo vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata con precisione in base all'esatta dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero dal profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deforma

Numero articolo G2130.001.850
Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 12
Numero totale di utensili 12
Numero di chiavi a testa girevole 0
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 12
Numero totale di utensili 12
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) ['6.000', '34.000']
Marchio Gedore

Descrizione

Secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Profilo sottile, albero ovale, Acciaio al cromo vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata con precisione in base all'esatta dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero dal profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuativo più gravoso, Acciaio al cromo vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2130.001.850
EAN 4010886607831
UBB 240120669405
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6078350
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.