text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set chiavi ad anello doppie 2-122 ISO 12 pezzi


Anelli a sfalsamento profondo, pareti robuste ma sottili, profilo UD, conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, finitura satinata antiriflesso, forgiati con cura e lavorati professionalmente: Anello: a parete sottile, disassato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si frattura né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più duro

Numero articolo G2146.001.815
Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Altro
Numero di chiavi ad anello 12
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 12
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Altro
Numero di chiavi ad anello 12
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 12
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) 6 - 34
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 4000
Codice merceologico 8204110000
Model 2-122
Type Double Ended Ring Spanner Set

Descrizione

Anelli a sfalsamento profondo, pareti robuste ma sottili, profilo UD, conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, finitura satinata antiriflesso, forgiati con cura e lavorati professionalmente: Anello: a parete sottile, disassato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si frattura né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più duro

Numeri di articolo

Numero articolo G2146.001.815
EAN 4010886603130
UBB 240120670395
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6031390
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.