text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB VDE 8131 AB-200 H Pinza multipla punta angolata acciaio cromato 200mm


Pinze dal design VDE appositamente studiate per le esigenze degli elettricisti con le seguenti funzioni: Tagliacavi: per tagliare facilmente cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm, Lame spelafili: Opzione di spelatura per cavi da 1,5 mm² e 2,5 mm², Profilo di crimpatura: Crimpatura di capicorda, Superficie di presa dentata: speciale capacità di presa quando si

Numero articolo 0P298691
Isolato
Peso 217
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V
Taglio sporgente No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Peso 217
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V
Taglio sporgente No
Con tagliente diagonale
Modello a bassa scintilla No
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Testato VDE
Marchio Gedore
Model SB VDE 8131 AB-200 H

Descrizione

Pinze dal design VDE appositamente studiate per le esigenze degli elettricisti con le seguenti funzioni: Tagliacavi: per tagliare facilmente cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm, Lame spelafili: Opzione di spelatura per cavi da 1,5 mm² e 2,5 mm², Profilo di crimpatura: Crimpatura di capicorda, Superficie di presa dentata: speciale capacità di presa quando si tirano cavi e fili durante le installazioni, Punta della pinza angolata: facile da usare per il polso e consente una visione completa del pezzo da lavorare, Risparmio di spazio nella tasca, è necessario un solo utensile, Maniglie con guaine isolanti VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

Numeri di articolo

Numero articolo 0P298691
EAN 4010886952825
UBB 500704950368
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3100383
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.