text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Extension with Magnet 1/2" Square Drive Chromium-Vanadium Steel 81.5mm


Per bussole manuali con foro passante e attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, Il magnete di tenuta fissa saldamente le viti o i dadi nella bussola, Operazione con una sola mano - la vite o il dado possono essere avvitati immediatamente con l'inserto della chiave a bussola, Il campo magnetico del magnete di ten

Numero articolo 7G864708
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model SB 1990 M

Descrizione

Per bussole manuali con foro passante e attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, Il magnete di tenuta fissa saldamente le viti o i dadi nella bussola, Operazione con una sola mano - la vite o il dado possono essere avvitati immediatamente con l'inserto della chiave a bussola, Il campo magnetico del magnete di tenuta mantiene le viti e i dadi al centro della bussola senza contatto diretto, Un forte magnete permanente mantiene la presa anche su viti di grandi dimensioni, Perfetto per lavorare in spazi ristretti, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  2905329
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.