text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 TC Pinze chiave larghezza ganasce 52 mm impugnatura immersa acciaio cromato 10”


Un unico utensile che funziona come una chiave e una pinza, DIN ISO 5743, Può sostituire due set completi di chiavi aperte, metriche e in pollici, dimensione di presa 0 - 52 mm/0 - 2", Assemblaggio accurato di connessioni a bullone con superfici delicate (ad esempio, raccordi cromati), Regolazione della posizione della mano in base alle dimensioni della

Numero articolo 2T071643
Isolato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 52
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 52
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model SB 183 10 TC

Descrizione

Un unico utensile che funziona come una chiave e una pinza, DIN ISO 5743, Può sostituire due set completi di chiavi aperte, metriche e in pollici, dimensione di presa 0 - 52 mm/0 - 2", Assemblaggio accurato di connessioni a bullone con superfici delicate (ad esempio, raccordi cromati), Regolazione della posizione della mano in base alle dimensioni della ganascia o dell'apertura della chiave, Ganasce di protezione disponibili come opzione. Raccordi cromati), Utensile universale regolabile per la bullonatura, Perfetto per piegare, trattenere, pressare e afferrare un'ampia gamma di pezzi, Posizionamento senza gioco senza rischio di danneggiare i bordi, Meccanismo di scorrimento e ganasce parallele per una regolazione facile e veloce, praticamente senza gradini, Bloccaggio sicuro dell'impostazione quando viene selezionata la dimensione dell'apertura, Meccanismo di scorrimento attivabile da quasi tutte le impostazioni, Utilizzabile come "chiave a cricchetto" per un serraggio e un allentamento facile e veloce di viti e dadi esagonali, Rapporto elevato (>1: Elevato rapporto (>1: 10) per un'elevata forza di pressione e serraggio contro le ganasce, Realizzato in acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE per i carichi più elevati, Utilizzabile come potente morsa in movimento, Regolazione ergonomica ottimale della posizione della mano in base alle dimensioni della ganascia o dell'apertura della chiave, Ganasce di protezione disponibili come opzione

Numeri di articolo

Numero articolo 2T071643
EAN 4010886956175
UBB 500704954576
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3249190
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.