text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reducer 1/4

Numero articolo 4R745997
Lunghezza (mm) 18
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10

Specifiche

Lunghezza (mm) 18
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Reducer

Descrizione

Sblocco a pulsante, resistente all'usura e fosfatato al manganese, Anello a rotazione rapida per un rapido sblocco o serraggio, Montaggio sicuro dell'adattatore nel cricchetto ad anello grazie all'anello di sicurezza, Corpo cromato, Corpo cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 4R745997
EAN 4010886894958
UBB 500642495229
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2320495
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.