text.skipToContent text.skipToNavigation

Cricchetto reversibile Gedore 2093 U-3 1/4 di pollice 72 denti disco di commutazione


Secondo DIN 3122, ISO 3315, Con disco di ricambio antiscivolo in metallo, dentatura fine (72 denti) e robusta, Angolo di ritorno 5 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Per bussole e accessori azionati a mano con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanad

Numero articolo G2272.020.933
Isolato No
Altezza 25
Peso 91
Antimagnetico No
Lunghezza 130
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Altezza 25
Peso 91
Antimagnetico No
Lunghezza 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No

Descrizione

Secondo DIN 3122, ISO 3315, Con disco di ricambio antiscivolo in metallo, dentatura fine (72 denti) e robusta, Angolo di ritorno 5 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Per bussole e accessori azionati a mano con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2272.020.933
EAN 4010886617052
UBB 240122055892
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6170590
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.