Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
0H440635
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
Gedore Punta aperta 41 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0H440635
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
22 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
41
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
22 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
41
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
22
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
68
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
0H440635
EAN
4002805876411
UBB
500642835622
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
7708680