text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Punta aperta 34mm

Numero articolo 9D911845
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 22 mm
A manovella No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 34
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 22 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 34
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 20
Modello a mezza luna No
Larghezza testa grande (mm) 54
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Marchio Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Descrizione

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 9D911845
EAN 4002805876343
UBB 500642835473
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  7677510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.