Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
6S101437
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
Gedore Punta aperta 32mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6S101437
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo terminale aperto
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
22 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
32
Design
Raccordo terminale aperto
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
22 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
32
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
20
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
54
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
6S101437
EAN
4002805876329
UBB
500642835218
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
7708330