text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione K 37 L 100 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, utilizzare KB 6470 e KB 6475 a partire da 95 mm, da SW 95 mm utilizzare KB 6470 e KB 6475

Numéro d'article
Larghezza della chiave (mm) 100
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 1/2 pollice
Magnetico No
Emballé par 1

Spécifications

Larghezza della chiave (mm) 100
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 54
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10300
Codice merceologico 8204200000
Model K 37 L 100
Type Impact Socket

La description

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, utilizzare KB 6470 e KB 6475 a partire da 95 mm, da SW 95 mm utilizzare KB 6470 e KB 6475

Numéros d'articles

Numéro d'article G2346.982.001
EAN 4010886633144
UBB 203120529789
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6331430

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.