Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
3G791030
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
Gedore Presa a percussione 46 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3G791030
Larghezza della chiave (mm)
46
Lunghezza (mm)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
46
Lunghezza (mm)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
18.9
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
K 21 SL 46
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadrato secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette a sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.
Numeri di articolo
Numero articolo
3G791030
EAN
4010886936276
UBB
500642515448
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2734761