Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
7P475142
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
Gedore Presa a percussione 34mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7P475142
Larghezza della chiave (mm)
34
Lunghezza (mm)
57
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
34
Lunghezza (mm)
57
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
15.4
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
K 21 S 34
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), Particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili che richiedono costantemente sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.
Numeri di articolo
Numero articolo
7P475142
EAN
4010886936047
UBB
500642510803
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2734516