text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione 33mm

Cod Articol 4X228920
Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No

Specificații

Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15.4
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model K 21 SL 33
Type Impact Socket

Descriere

Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette a sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.

Numerele articolelor

Cod Articol 4X228920
EAN 4010886936221
UBB 500642514458
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 2734710
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.