text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione 32mm

Numero articolo 5R236579
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15.4
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model K 32 SL 32
Type Impact Socket

Descrizione

Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette alla sicurezza contro le perdite, all'affidabilità dei processi e alla sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.

Numeri di articolo

Numero articolo 5R236579
EAN 4010886935941
UBB 500642524010
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2734397
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.