Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
0W793161
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
Gedore Presa a percussione 30mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0W793161
Larghezza della chiave (mm)
30
Lunghezza (mm)
90
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
30
Lunghezza (mm)
90
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
14
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82042000
Model
K 32 SL 30
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette alla sicurezza contro le perdite, all'affidabilità dei processi e alla sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.
Numeri di articolo
Numero articolo
0W793161
EAN
4010886935934
UBB
500642523855
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2734389