text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione 22 mm

Artikelnummer 2G528205
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (mm) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No

Spezifikationen

Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (mm) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 19
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model K 19 LS 22
Type Impact Socket

Beschreibung

Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, a parete sottile per proteggere le ruote in lega, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, Acciaio, fosfatato al manganese

Artikelnummern

Artikelnummer 2G528205
EAN 4010886881866
UBB 500642504889
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 2178249
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.