Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
1A836557
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
Gedore Presa a percussione 22 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1A836557
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (mm)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (mm)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
9.8
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
K 21 SL 22
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette a sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.
Numeri di articolo
Numero articolo
1A836557
EAN
4010886936177
UBB
500642513468
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2734664