Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
7J210819
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
Gedore Presa a percussione 19 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7J210819
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza (mm)
82
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza (mm)
82
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
17
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
K 19 LS 19
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, a parete sottile per proteggere le ruote in lega, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, Acciaio, fosfatato al manganese
Numeri di articolo
Numero articolo
7J210819
EAN
4010886881811
UBB
500642504475
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2178222