text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione 17 mm

Numero articolo 8K140145
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 7
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model K 32 SL 17
Type Impact Socket

Descrizione

Trasmissione quadra secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), Particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili, in cui la sicurezza contro le perdite, la sicurezza dei processi e la sicurezza sul lavoro sono permanentemente presenti, Esempi: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico

Numeri di articolo

Numero articolo 8K140145
EAN 4010886935873
UBB 500642522600
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2734311
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.